WEIDMÜLLER - Tömszelence M32 ellenanya SN095703 - 1736950000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095703
Gyártói cikkszám
1736950000
Gyártói típuskód
SKMU M32 K SW
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Tömszelence M32 ellenanya