WEIDMÜLLER - Tömszelence M32 EXI BL IP54 SN126854 - 1461080000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Kábelátmérőhöz - 18-25 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 15 mm
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118267211
Sonepar cikkszám
SN126854
Gyártói cikkszám
1461080000
Gyártói típuskód
VG M32 EXI BL
Menet fajtája:
metrikus
Kábelátmérőhöz:
18-25 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
kék
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
42 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-80 °C
RAL-szám:
5012