WEIDMÜLLER - Tömszelence M32 EXI IP54 SN095709 - 2017910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 19-25 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095709
Gyártói cikkszám
2017910000
Gyártói típuskód
VG M32 EXI 19-25 SI 7J
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
19-25 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
kék
Anyagminőség:
egyéb
Kulcsméret:
42 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Húzásmentesítés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-60-70 °C
RAL-szám:
5012