WEIDMÜLLER - Tömszelence M32 EXI IP54 SN099114 - 2017750000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 16-21 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099114
Gyártói cikkszám
2017750000
Gyártói típuskód
VG M32 EXI 16-21 CR 7J
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
16-21 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
kék
Anyagminőség:
egyéb
Kulcsméret:
36 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Húzásmentesítés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-70 °C
RAL-szám:
5012