WEIDMÜLLER - Tömszelence M32 fém IP54 SN128947 - 1909930000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 15-21 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248536856
Sonepar cikkszám
SN128947
Gyártói cikkszám
1909930000
Gyártói típuskód
VG M32-1/MS68
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
15-21 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
34 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Igen
EMC változat:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Megerősített kábelhez:
Igen