Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence M32 műanyag RAL7035 IP68 SN070302 - 1772330000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence M32 műanyag RAL7035 IP68 SN070302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Kábelátmérőhöz - 22-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070302

Gyártói cikkszám

1772330000

Gyártói típuskód

VG M40 - K 68

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Kábelátmérőhöz:

22-32 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

18 mm

Védettség (IP):

IP67

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

53 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Kivitel:

egyéb

Felület:

egyéb

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M32 műanyag RAL7035 IP68