WEIDMÜLLER - Tömszelence M32 nikkelezett IP68 SN131816 - 1193610000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 15-25 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248976621
Sonepar cikkszám
SN131816
Gyártói cikkszám
1193610000
Gyártói típuskód
VGM32-MS68 15-25 BG
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
15-25 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
36 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyenes
Felület:
nikkelezett
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Nyílásba beakadó:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Igen
EMC változat:
Igen
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Megerősített kábelhez:
Igen