Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence M32 réz nikkelezett IP54 GT97190 - 1772240000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence M32 réz nikkelezett IP54 GT97190

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Kábelátmérőhöz - 13-18 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248129898

Sonepar cikkszám

GT97190

Gyártói cikkszám

1772240000

Gyártói típuskód

VG M32 - MS 68

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Kábelátmérőhöz:

13-18 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

9 mm

Védettség (IP):

IP54

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

34 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Kivitel:

egyenes

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M32 réz nikkelezett