WEIDMÜLLER - Tömszelence M32 vakdugó fém IP68 GT83191 - 1777760000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 35 mm
Védettség (IP) - IP68
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248158034
Sonepar cikkszám
GT83191
Gyártói cikkszám
1777760000
Gyártói típuskód
VP M32-MS65
Névleges átmérő:
35 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyag:
egyéb
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence M32 vakdugó fém IP68