Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence M32műa RAL7035 IP68 SN053058 - 1909880000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence M32műa RAL7035 IP68 SN053058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Kábelátmérőhöz - 15-21 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248536801

Sonepar cikkszám

SN053058

Gyártói cikkszám

1909880000

Gyártói típuskód

VG M32-1/K68

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Kábelátmérőhöz:

15-21 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP67

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

42 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Kivitel:

egyéb

Felület:

egyéb

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M32műa RAL7035 IP68