WEIDMÜLLER - Tömszelence M40 ellenanya műa RAL7035 SN053060 - 1772490000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248130238
Sonepar cikkszám
SN053060
Gyártói cikkszám
1772490000
Gyártói típuskód
SKMU M40 - K GR
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M40 ellenanya műa RAL7035