WEIDMÜLLER - Tömszelence M40 EXI IP54 SN095711 - 2017930000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Kábelátmérőhöz - 23-32 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095711
Gyártói cikkszám
2017930000
Gyártói típuskód
VG M40 EXI 23-32 SI 7J
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Kábelátmérőhöz:
23-32 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
18 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
kék
Anyagminőség:
egyéb
Kulcsméret:
53 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Húzásmentesítés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-60-70 °C
RAL-szám:
5012