WEIDMÜLLER - Tömszelence M40 réz, nikkelezett IP54 GT16592 - 1778330000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Kábelátmérőhöz - 28-30 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248161331
Sonepar cikkszám
GT16592
Gyártói cikkszám
1778330000
Gyártói típuskód
VG M40-MS54
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Kábelátmérőhöz:
28-30 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
37 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-60 °C