WEIDMÜLLER - Tömszelence M40műa RAL7035 IP68 SN053059 - 1909890000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Kábelátmérőhöz - 19-28 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248536818
Sonepar cikkszám
SN053059
Gyártói cikkszám
1909890000
Gyártói típuskód
VG M40-1/K68
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Kábelátmérőhöz:
19-28 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP67
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
46 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Kivitel:
egyéb
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
RAL-szám:
7035