WEIDMÜLLER - Tömszelence M50 ellenanya nikkelezett réz SN076783 - 1737040000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Anyag - fém
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190956516
Sonepar cikkszám
SN076783
Gyártói cikkszám
1737040000
Gyártói típuskód
SKMU M50 MS
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Anyag:
fém
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
nikkelezett
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M50 ellenanya nikkelezett réz