WEIDMÜLLER - Tömszelence M50 fém IP54 SN071409 - 1909950000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 27-38 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248536870
Sonepar cikkszám
SN071409
Gyártói cikkszám
1909950000
Gyártói típuskód
VG M50-1/MS68
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
27-38 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
58 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C