WEIDMÜLLER - Tömszelence M50 fém IP54 SN077967 - 1076410000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 45.7-53.2 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248839858
Sonepar cikkszám
SN077967
Gyártói cikkszám
1076410000
Gyártói típuskód
KDSW M50 BN L SC 2 G50
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
45.7-53.2 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
16 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
65 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-35-90 °C