WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg 13,5 fém IP54 G44353 - 1718830000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Kábelátmérőhöz - 6.5-12.5 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190352059
Sonepar cikkszám
G44353
Gyártói cikkszám
1718830000
Gyártói típuskód
VG 13,5-MS54-ZE
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Kábelátmérőhöz:
6.5-12.5 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
24 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyenes
Felület:
nikkelezett
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
EMC változat:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C