Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg 16 fém IP54 G44352 - 1718840000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg 16    fém IP54 G44352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 6.5-15 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 6.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190352066

Sonepar cikkszám

G44352

Gyártói cikkszám

1718840000

Gyártói típuskód

VG 16-MS54-ZE

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

6.5-15 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

6.5 mm

Védettség (IP):

IP54

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

27 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület:

nikkelezett

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

EMC változat:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-80 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg 16 fém IP54