WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg 21 fém IP54 G43838 - 1718850000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Kábelátmérőhöz - 9-19 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190352073
Sonepar cikkszám
G43838
Gyártói cikkszám
1718850000
Gyártói típuskód
VG 21-MS54-ZE
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Kábelátmérőhöz:
9-19 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
34 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
EMC változat:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C