Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg 21 fém IP54 SN009291 - 0260900000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg 21 fém IP54 SN009291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Kábelátmérőhöz - 15-17 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190120528

Sonepar cikkszám

SN009291

Gyártói cikkszám

0260900000

Gyártói típuskód

VG 21-MS54-ZE

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Kábelátmérőhöz:

15-17 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

7 mm

Védettség (IP):

IP54

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

30 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület:

nikkelezett

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-60 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg 21 fém IP54