WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg 7 ellenanya műa RAL7035 GT11966 - 1697440000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 7
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190880552
Sonepar cikkszám
GT11966
Gyártói cikkszám
1697440000
Gyártói típuskód
SKMU PG7-K GR
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
7
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg 7 ellenanya műa RAL7035