Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg 7 műa RAL7035 IP54 GT11956 - 0521560000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg 7 műa RAL7035 IP54 GT11956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 7

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190031879

Sonepar cikkszám

GT11956

Gyártói cikkszám

0521560000

Gyártói típuskód

VG 7-K54

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

7

Tömszelencék ; Tömszelence ; %Tömszelence Pg 7 műa RAL7035 IP54