WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg 9 fém IP54 G43839 - 1718820000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 6.5-12.5 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190352042
Sonepar cikkszám
G43839
Gyártói cikkszám
1718820000
Gyártói típuskód
VG 11-MS54-ZE
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
6.5-12.5 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
22 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
EMC változat:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C