Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg 9 műa RAL7035 IP54 GT11953 - 0261560000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg 9 műa RAL7035 IP54 GT11953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190103620

Sonepar cikkszám

GT11953

Gyártói cikkszám

0261560000

Gyártói típuskód

VG 9-K54

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Tömszelencék ; Tömszelence ; %Tömszelence Pg 9 műa RAL7035 IP54