WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg 9 műa RAL7035 IP68 GT11958 - 1568980000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Kábelátmérőhöz - 4-8 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190136673
Sonepar cikkszám
GT11958
Gyártói cikkszám
1568980000
Gyártói típuskód
VG 9-K68
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Kábelátmérőhöz:
4-8 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP67
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg 9 műa RAL7035 IP68