Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg11 fém IP54 GT25340 - 1569080000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg11 fém IP54 GT25340

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 11

  • Kábelátmérőhöz - 5-10 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190088231

Sonepar cikkszám

GT25340

Gyártói cikkszám

1569080000

Gyártói típuskód

VG 11-MS68

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

11

Kábelátmérőhöz:

5-10 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

6 mm

Védettség (IP):

IP54

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

20 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Kivitel:

egyenes

Felület:

nikkelezett

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg11 fém