Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence PG11 fém IP67 SN012861 - 1909780000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence PG11 fém IP67 SN012861

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 11

  • Kábelátmérőhöz - 5-10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248536702

Sonepar cikkszám

SN012861

Gyártói cikkszám

1909780000

Gyártói típuskód

VG PG11-K67

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

11

Kábelátmérőhöz:

5-10 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP67

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Kulcsméret:

22 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Felület:

egyéb

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence PG11 fém IP67