WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg11 műa RAL7035 IP68 GT11959 - 1568990000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 5-10 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008190178123
Sonepar cikkszám
GT11959
Gyártói cikkszám
1568990000
Gyártói típuskód
VG 11-K68
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
5-10 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP67
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg11 műa RAL7035 IP68