Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg11 műa RAL7035 MS54 IP54 SN009290 - 0260700000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg11 műa RAL7035 MS54 IP54 SN009290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 11

  • Kábelátmérőhöz - 8-10 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190170523

Sonepar cikkszám

SN009290

Gyártói cikkszám

0260700000

Gyártói típuskód

VG 11-MS54

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

11

Kábelátmérőhöz:

8-10 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

6 mm

Védettség (IP):

IP54

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

18 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület:

nikkelezett

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-60 °C

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg11 műa RAL7035 MS54