Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence PG11 vakdugó IP54 GT78026 - 0294860000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence PG11 vakdugó IP54 GT78026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190147822

Sonepar cikkszám

GT78026

Gyártói cikkszám

0294860000

Gyártói típuskód

VP 11-K54

Védettség (IP):

IP54

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; Tömszelence PG11 vakdugó