Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg13,5 ellenanya nikkelezett réz GT13266 - 1694100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg13,5 ellenanya nikkelezett réz GT13266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5

  • Anyag - fém

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190872267

Sonepar cikkszám

GT13266

Gyártói cikkszám

1694100000

Gyártói típuskód

SKMU PG13,5-MS

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13.5

Anyag:

fém

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg13,5 ellenanya nikkelezett réz