Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg13,5 műa RAL7035 IP68 GT11960 - 1569000000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg13,5 műa RAL7035 IP68 GT11960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5

  • Kábelátmérőhöz - 6-12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190094522

Sonepar cikkszám

GT11960

Gyártói cikkszám

1569000000

Gyártói típuskód

VG 13.5-K68

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13.5

Kábelátmérőhöz:

6-12 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP67

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület:

egyéb

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg13,5 műa RAL7035 IP68