WEIDMÜLLER - Tömszelence PG13,5 tömítőgyűrű GT66987 - 1719470000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 25 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 20.4 mm
Vastagság - 2 mm
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható - 20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190352721
Sonepar cikkszám
GT66987
Gyártói cikkszám
1719470000
Gyártói típuskód
GWDR PG13,5-PO
Külső átmérő:
25 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
20.4 mm
Vastagság:
2 mm
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
20
PG menetméretéhez:
13.5
Tömszelencék ; WEIDMÜLLER ; Tömszelence PG13,5 tömítőgyűrű