Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tömszelence PG13,5 vakdugó fém IP65 GT43864 - 0294900000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence PG13,5 vakdugó fém IP65 GT43864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 24 mm

  • Védettség (IP) - IP68

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190053383

Sonepar cikkszám

GT43864

Gyártói cikkszám

0294900000

Gyártói típuskód

VP 13,5-MS65

Névleges átmérő:

24 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyag:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-4mm2 21x5,7mm