Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence PG13,5 vakdugó IP54 GT78028 - 0294960000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence PG13,5 vakdugó IP54 GT78028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190152659

Sonepar cikkszám

GT78028

Gyártói cikkszám

0294960000

Gyártói típuskód

VP 13,5-K54

Védettség (IP):

IP54

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; Tömszelence PG13,5 vakdugó