WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg16 ellenanya műa RAL7035 GT11970 - 1697480000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190880590
Sonepar cikkszám
GT11970
Gyártói cikkszám
1697480000
Gyártói típuskód
SKMU PG16-K GR
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg16 ellenanya műa RAL7035