Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg16 fém IP68 SN021620 - 1706890000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg16 fém IP68 SN021620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 10-14 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190916619

Sonepar cikkszám

SN021620

Gyártói cikkszám

1706890000

Gyártói típuskód

VG EMV PG 16 K14

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

10-14 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

11 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

30 mm

Kivitel:

egyéb

Felület:

nikkelezett

Üvegszállal megerősített:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-135 °C

RAL-szám:

7001

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg16 fém