WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg16 fém IP68 SN021621 - 1713880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 14-18 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 11 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021621
Gyártói cikkszám
1713880000
Gyártói típuskód
VG EMV PG 16 K18
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
14-18 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
11 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
30 mm
Kivitel:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Üvegszállal megerősített:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-135 °C
RAL-szám:
7001
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg16 fém