Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence PG16 műa IP67 SN081940 - 1909800000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence PG16 műa IP67 SN081940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 10-14 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081940

Gyártói cikkszám

1909800000

Gyártói típuskód

VG PG16-K67

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

10-14 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP67

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Kulcsméret:

27 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Felület:

egyéb

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence PG16 műa IP67