WEIDMÜLLER - Tömszelence PG16 vakdugó fém IP65 GT45976 - 0295000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 26 mm
Védettség (IP) - IP68
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190001032
Sonepar cikkszám
GT45976
Gyártói cikkszám
0295000000
Gyártói típuskód
VP 16-MS65
Névleges átmérő:
26 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyag:
egyéb
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Akkumulátor elektromos szerszámokhoz ; Krimpelő gép pót akku APG/AKT