Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg21 ellenanya műa RAL7035 GT11971 - 1698220000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg21 ellenanya műa RAL7035 GT11971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190884758

Sonepar cikkszám

GT11971

Gyártói cikkszám

1698220000

Gyártói típuskód

SKMU PG21-K GR

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg21 ellenanya műa RAL7035