Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg21 ellenanya nikkelezett réz GT13268 - 1719200000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg21 ellenanya nikkelezett réz GT13268

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Anyag - fém

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190352424

Sonepar cikkszám

GT13268

Gyártói cikkszám

1719200000

Gyártói típuskód

SKMU PG21-MS

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Anyag:

fém

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

nikkelezett

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg21 ellenanya nikkelezett réz