WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg21 fém IP68 GT64573 - 1569110000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Kábelátmérőhöz - 13-18 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7.2 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190168469
Sonepar cikkszám
GT64573
Gyártói cikkszám
1569110000
Gyártói típuskód
VG 21-MS68
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Kábelátmérőhöz:
13-18 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7.2 mm
Védettség (IP):
IP54
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
30 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C