Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Tömszelence PG21 vakdugó fém IP54 SN009305 - 0295160000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence PG21 vakdugó fém IP54 SN009305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190012007

Sonepar cikkszám

SN009305

Gyártói cikkszám

0295160000

Gyártói típuskód

VP 21-K54

Védettség (IP):

IP54

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence PG21 vakdugó fém