Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tömszelence PG21 vakdugó fém IP65 GT43865 - 0295100000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence PG21 vakdugó fém IP65 GT43865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Védettség (IP) - IP68

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190128593

Sonepar cikkszám

GT43865

Gyártói cikkszám

0295100000

Gyártói típuskód

VP 21-MS65

Névleges átmérő:

32 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyag:

egyéb

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Menetes távtartó