Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg29 ellenanya műa RAL7035 GT11972 - 1698230000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg29 ellenanya műa RAL7035 GT11972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 29

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190884765

Sonepar cikkszám

GT11972

Gyártói cikkszám

1698230000

Gyártói típuskód

SKMU PG29-K GR

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

29

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg29 ellenanya műa RAL7035