WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg29 ellenanya nikkelezett réz GT69869 - 1719210000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Anyag - fém
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Anyagminőség - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190352431
Sonepar cikkszám
GT69869
Gyártói cikkszám
1719210000
Gyártói típuskód
SKMU PG29-MS
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Anyag:
fém
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Pg29 ellenanya nikkelezett réz