WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg29 műa RAL7035 IP54 GT11951 - 0261060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Védettség (IP) - IP54
Szín - szürke
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190133672
Sonepar cikkszám
GT11951
Gyártói cikkszám
0261060000
Gyártói típuskód
VG 29-K54
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kivitel:
egyenes
Tömszelencék ; Tömszelence ; %Tömszelence Pg29 műa RAL7035 IP54