Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg29 műa RAL7035 IP54 SN009293 - 0261000000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tömszelence Pg29 műa RAL7035 IP54 SN009293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 29

  • Kábelátmérőhöz - 24-26 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190088378

Sonepar cikkszám

SN009293

Gyártói cikkszám

0261000000

Gyártói típuskód

VG 29-MS54

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

29

Kábelátmérőhöz:

24-26 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP54

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

egyéb

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

37 mm

Többszörös tömítés:

Igen

Felület:

nikkelezett

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-60 °C

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg29 műa RAL7035 IP54